Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kleiner Doppelmaulschlüssel, ELECTRIC 12 Serie, 14 mm Größe, 131 mm LG

  • ERIKS:23779632
  • Hersteller:12-14
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelmaulschlüssel, klein

Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.



Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

13,71 €/ Stückexkl. MwSt

16,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
ELECTRIC 12
Typ
Small Double Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
14 mm
Länge
131 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
36 g
Schlüsselweite klein
14 mm