Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.
Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
11,63 €/ Stückexkl. MwSt
13,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | ELECTRIC 12 |
Typ | Small Double Open-Ended Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Schlüsselweite | 12 mm |
Länge | 116 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 27 g |
Schlüsselweite klein | 12 mm |