Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kleiner Doppelmaulschlüssel, ELECTRIC 12 Serie, 10 mm Größe, 105 mm LG

  • ERIKS:23779628
  • Hersteller:12-10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelmaulschlüssel, klein

Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.



Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

10,55 €/ Stückexkl. MwSt

12,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
ELECTRIC 12
Typ
Small Double Open-Ended Spanner
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
10 mm
Länge
105 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
22 g
Schlüsselweite klein
10 mm