1.650,88 €/ Stückexkl. MwSt
1.931,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 811N |
Typ | Car Tool Set |
Set-Ausführung | 1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 1 Doppelschlüsselsatz mit Ringschlüsseln, 1 Reifenheber, 17 Steckschlüssel, 2 lange Steckschlüssel, 7 Schraubendreher-Steckschlüssel, 1 flexibler Griff, 1 T-Griff, 3 Verlängerungen, 1 Kardangelenk, 1 Umschaltknarre, 1 gerippte |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 83 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 12 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 3 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 24 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 6 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 12 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Feilen | 0 |
Anzahl Messgeräte | 0 |
Verpackung | Beutel |
Gewicht | 16.3 kg |
Typ | Kfz-Werkzeugsatz |