Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Innensechskant-Winkelschlüssel, 10760 Serie, 6 mm WD, 38 mm Kurzes Bein, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:14809694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,96 €/ Stückexkl. MwSt

2,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10760
Typ
Hex L-Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
6 mm
Länge
96 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Innensechskant-Winkelschlüssel
Gewicht
30 g
Länge kurzer Schenkel
38
Länge langer Schenkel
96
Mit Kugelkopf
Nein
VDE-geprüft
Nein