Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Innensechskant-Winkelschlüssel, 10760 Serie, 1.3 mm WD, 13 mm Kurzes Bein, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:14809689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,54 €/ Stückexkl. MwSt

1,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10760
Typ
Hex L-Key
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
1.3 mm
Länge
41 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Innensechskant-Winkelschlüssel
Gewicht
7 g
Länge kurzer Schenkel
13
Länge langer Schenkel
41
Mit Kugelkopf
Nein
VDE-geprüft
Nein