Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Innensechskant, 52 Serie, 1/2" Anschlussgröße, 36 mm WD, 52 mm LG, HPQ Hochleistungsstahl

  • ERIKS:14598139
  • Hersteller:61840360
Image 1
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung.



Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.

Zur Liste hinzufügen

23,13 €/ Stückexkl. MwSt

27,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
52
Typ
Hex Socket
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
48 mm
Länge
52 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Material
HPQ Hochleistungsstahl
Gewicht
305 g
Ausführung
Metrisch
Für Schlagschrauber
Nein
Mit Gelenk
Nein
Magnetisch
Nein
VDE-geprüft
Nein