21,56 €/ Stückexkl. MwSt
25,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 40L |
Typ | Hex Socket |
Schlüsselweite | 32 mm |
Anschlussmaß | 1/4 in |
Außendurchmesser | 56 mm |
Länge | 50 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | HPQ Hochleistungsstahl |
Gewicht | 12 g |
Ausführung | Metrisch |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
VDE-geprüft | Nein |