Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inbusschlüsselsatz, TCS Serie, Set von 26

  • ERIKS:12438405
  • Hersteller:96838788
Image 1
Zur Liste hinzufügen

139,76 €/ Stückexkl. MwSt

163,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
L-Key Set
Set-Ausführung
1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Gesamtzahl der Werkzeuge
26
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
1 kg
Typ
Inbusschlüsselsatz
Höhe
35 mm
Länge
350 mm
Breite
175 mm