Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang reduziert 3/4" - 32mm

  • ERIKS:23779489
  • Hersteller:2509-32
Image 1
3/4" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, mit reduziertem Durchmesser, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

78,93 €/ Stückexkl. MwSt

92,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
32 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
46.8 mm
Länge
100 mm
Gewicht
778 g