Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang reduziert 3/4" - 30mm

  • ERIKS:23779488
  • Hersteller:2509-30
Image 1
3/4" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, mit reduziertem Durchmesser, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

75,46 €/ Stückexkl. MwSt

88,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
44.3 mm
Länge
100 mm
Gewicht
728 g