Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang reduziert 1/2" - 19mm

  • ERIKS:23779457
  • Hersteller:2309-19
Image 1
1/2" Innenvierkant -Antrieb, mit Kunststoffhülse. Schutz der empfindlichen Leichtmetallfelgen,
Radmuttern und -schrauben durch Kunststoffhülse mit Überstand.
Zur Liste hinzufügen

38,12 €/ Stückexkl. MwSt

44,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
28.2 mm
Länge
85 mm
Gewicht
257 g