Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang reduziert 1/2" - 17mm

  • ERIKS:23779460
  • Hersteller:2309K-17
Image 1
1/2" Innenvierkant -Antrieb, mit Kunststoffhülse. Schutz der empfindlichen Leichtmetallfelgen,
Radmuttern und -schrauben durch Kunststoffhülse mit Überstand.
Zur Liste hinzufügen

47,74 €/ Stückexkl. MwSt

55,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
27 mm
Länge
86 mm
Gewicht
240 g