Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang 3/4" - 34mm

  • ERIKS:23779485
  • Hersteller:56IMP-34
Image 1
3/4" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

86,24 €/ Stückexkl. MwSt

100,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
34 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
52.4 mm
Länge
100 mm
Gewicht
983 g