Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang 3/4" - 30mm

  • ERIKS:23779483
  • Hersteller:56IMP-30
Image 1
3/4" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

63,14 €/ Stückexkl. MwSt

73,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
47.4 mm
Länge
100 mm
Gewicht
860 g