Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang 3/4" - 27mm

  • ERIKS:23779481
  • Hersteller:56IMP-27
Image 1
3/4" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

51,21 €/ Stückexkl. MwSt

59,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
43.5 mm
Länge
100 mm
Gewicht
800 g