Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang 1" - 33mm

  • ERIKS:23779508
  • Hersteller:66IMP-33
Image 1
1" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

87,78 €/ Stückexkl. MwSt

102,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
33 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
52.5 mm
Länge
110 mm
Gewicht
1274 g