Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang 1" - 30mm

  • ERIKS:23779506
  • Hersteller:66IMP-30
Image 1
1" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

78,93 €/ Stückexkl. MwSt

92,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
49 mm
Länge
110 mm
Gewicht
1338 g