Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang 1" - 24mm

  • ERIKS:23779504
  • Hersteller:66IMP-24
Image 1
1" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

76,23 €/ Stückexkl. MwSt

89,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
24 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
41.5 mm
Länge
110 mm
Gewicht
1431 g