Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang 1/2" - 27mm

  • ERIKS:23779437
  • Hersteller:51IMP-27
Image 1
1/2" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

40,04 €/ Stückexkl. MwSt

46,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
38.8 mm
Länge
85 mm
Gewicht
385 g