Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang 1/2" - 19mm

  • ERIKS:23779433
  • Hersteller:51IMP-19
Image 1
1/2" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

31,57 €/ Stückexkl. MwSt

36,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
28.8 mm
Länge
85 mm
Gewicht
292 g