Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz lang 1/2" - 16mm

  • ERIKS:23779430
  • Hersteller:51IMP-16
Image 1
1/2" Innenvierkant -Antrieb, für Kraftschrauber, lange Ausführung, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

32,73 €/ Stückexkl. MwSt

38,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
24.8 mm
Länge
85 mm
Gewicht
338 g