Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 3/4" - 34mm

  • ERIKS:23779475
  • Hersteller:55IMP-34
Image 1
3/4" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

50,82 €/ Stückexkl. MwSt

59,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
34 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
52.4 mm
Länge
54 mm
Gewicht
490 g