Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 3/4" - 27mm

  • ERIKS:23779469
  • Hersteller:55IMP-27
Image 1
3/4" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

36,96 €/ Stückexkl. MwSt

43,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
43.5 mm
Länge
51 mm
Gewicht
387 g