Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 3/4" - 17mm

  • ERIKS:23779463
  • Hersteller:55IMP-17
Image 1
3/4" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

32,73 €/ Stückexkl. MwSt

38,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
3/4 in
Außendurchmesser
29 mm
Länge
48 mm
Gewicht
365 g