Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 1" - 60mm

  • ERIKS:23779503
  • Hersteller:60IMP-60
Image 1
1" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

143,99 €/ Stückexkl. MwSt

168,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
60 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
87 mm
Länge
91 mm
Gewicht
1960 g