Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 1" - 50mm

  • ERIKS:23779501
  • Hersteller:60IMP-50
Image 1
1" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

98,56 €/ Stückexkl. MwSt

115,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
50 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
74.5 mm
Länge
82 mm
Gewicht
1362 g