Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 1" - 41mm

  • ERIKS:23779498
  • Hersteller:60IMP-41
Image 1
1" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

67,76 €/ Stückexkl. MwSt

79,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
41 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
63 mm
Länge
70 mm
Gewicht
892 g