Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 1" - 38mm

  • ERIKS:23779497
  • Hersteller:60IMP-38
Image 1
1" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

67,38 €/ Stückexkl. MwSt

78,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
38 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
59 mm
Länge
70 mm
Gewicht
836 g