Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 1" - 36mm

  • ERIKS:23779496
  • Hersteller:60IMP-36
Image 1
1" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

63,53 €/ Stückexkl. MwSt

74,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
36 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
56.5 mm
Länge
67 mm
Gewicht
754 g