Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 1" - 30mm

  • ERIKS:23779493
  • Hersteller:60IMP-30
Image 1
1" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

53,52 €/ Stückexkl. MwSt

62,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
1 in
Außendurchmesser
49 mm
Länge
62 mm
Gewicht
688 g