Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 1/2" - 24mm

  • ERIKS:23779426
  • Hersteller:50IMP-24
Image 1
1/2" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
24 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
35 mm
Länge
44 mm
Gewicht
164 g