Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 1/2" - 22mm

  • ERIKS:23779425
  • Hersteller:50IMP-22
Image 1
1/2" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

16,32 €/ Stückexkl. MwSt

19,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
22 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
32.5 mm
Länge
42 mm
Gewicht
141 g