Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Impact-einsatz 1/2" - 15mm

  • ERIKS:23779419
  • Hersteller:50IMP-15
Image 1
1/2" Innenvierkant -Antrieb, DIN 3129/ISO 2725-2, für Kraftschrauber, Chrome-Alloy-Steel, brüniert.
Zur Liste hinzufügen

13,78 €/ Stückexkl. MwSt

16,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
15 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
23.5 mm
Länge
38 mm
Gewicht
132 g