Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Hebel-Umschaltknarre 1/4"117mm 22Zähne

  • ERIKS:23779267
  • Hersteller:415
Image 1
Umschaltknarre 1/4", 22-fach verzahnt

Ausführung: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, mit Kugelarretierung und Umschalthebel.



415-2K
Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf, QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und 2-Komponenten-Griff. Für Arbeiten auf engstem Raum. Ideal für den Einsatz in sicherheitsrelevanten und engen Bereichen durch schraubenlose Verbindung, z. B. in der Luftfahrt (FOD).

Zur Liste hinzufügen

83,50 €/ Stückexkl. MwSt

97,70 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Anschlussmaß
1/4 in