Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Hebel-Umschaltknarre 1/4"80Zähne 90mm 418QR

  • ERIKS:14598083
  • Hersteller:601B0025
Image 1
Umschaltknarre 1/4", kurz

418QR
Ausführung: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315. Mit ovalem Kopf, QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und Umschalthebel. Mit Stahlgriff. Für Arbeiten auf engstem Raum. Ideal für den Einsatz in sicherheitsrelevanten und engen Bereichen durch schraubenlose Verbindung, z. B. in der Luftfahrt (FOD).

Zur Liste hinzufügen

57,82 €/ Stückexkl. MwSt

67,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
418QR
Typ
Mini Quick-Release Ratchet
Anschlussmaß
1/4 in
Länge
90 mm
Gewicht
74 g
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
0.25 in
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
Umschaltbar
Ja
Mit Griff
Ja
Rückschwenkwinkel
4.5 °
Steckverriegelung
Ja
Gewicht
74