Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Hebel-figurenschere rechts

  • ERIKS:23781477
  • Hersteller:12753-R
Image 1
Mit Übersetzung, selbstöffnend durch eingebaute Feder. Hohe Schneidleistung. Bleche bis 1,8 mm. Rostfreie Edelstahlbleche bis 1,2 mm.
Zur Liste hinzufügen

98,56 €/ Stückexkl. MwSt

115,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Typ
Blechscheren
Länge
260 mm