Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Hebel-blechschere links

  • ERIKS:23781474
  • Hersteller:12752-L
Image 1
Mit Übersetzung, selbstöffnend durch eingebaute Feder. Hohe Schneidleistung. Bleche bis 1,8 mm. Rostfreie Edelstahlbleche bis 1,2 mm.
Zur Liste hinzufügen

100,10 €/ Stückexkl. MwSt

117,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Typ
Blechscheren
Länge
260 mm