1.580,81 €/ Stückexkl. MwSt
1.849,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 804N |
Typ | Large Workshop Tool Set |
Set-Ausführung | 1 Doppelmaulschlüssel-Satz, 19 Kombinationsschlüssel, 1 Steckschlüsselsatz 1/4", 15 Stecknüsse mit Doppel-Sechskant 1/2", 2 lange Stecknüsse mit Doppel-Sechskant 1/2", 1 T-Griff 1/2", 2 Verlängerungen 1/2", 1 Kardangelenk 1/2&quo |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 106 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 29 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 1 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 2 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 19 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 6 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 29 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Feilen | 0 |
Anzahl Messgeräte | 1 |
Verpackung | Beutel |
Gewicht | 12.659 kg |
Typ | Großes Werkstatt-Werkzeugset |