Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Großes Werkstatt-Werkzeugset, 803N Serie, Set von 162

  • ERIKS:23782413
  • Hersteller:803N
Image 1
160 Werkzeuge
Zur Liste hinzufügen

2.517,13 €/ Stückexkl. MwSt

2.945,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
803N
Typ
Large Workshop Tool Set
Set-Ausführung
1 Doppelmaulschlüssel-Satz im Rolltasche, 6 Doppelmaulschlüssel, 1 Doppelmaulschlüssel-Satz im Rolltasche, 1 Doppelmaulschlüssel-Satz im Rolltasche, 1 Ringschlüssel-Satz, 2 Ringschlüssel, 7 Ringschlüssel, 6 Doppelringschlüssel, 5 Doppelringschlüssel, 1 D
Gesamtzahl der Werkzeuge
162
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
60
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
44
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
6
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
60
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
1
Verpackung
Beutel
Gewicht
17.83 kg
Typ
Großes Werkstatt-Werkzeugset