Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Großes Werkstatt-Werkzeugset, 802N Serie, Set von 128

  • ERIKS:23782406
  • Hersteller:802N
Image 1
129 Werkzeuge
Zur Liste hinzufügen

3.319,47 €/ Stückexkl. MwSt

3.883,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
802N
Typ
Large Workshop Tool Set
Set-Ausführung
2 Sicherungsringzangen, 1 Wasserpumpenzange, 1 Selbstklemmende Zange, 1 schwere Seitenschneider, 1 Ölkanne, 1 Kabelmesser, 1 Zündkerzenbürste, 1 Doppelmaulschlüsselsatz im Rolltasche, 1 Ringschlüsselsatz, 6 Doppelringschlüssel flexibel, 1 Radkreuz, 2 Rei
Gesamtzahl der Werkzeuge
128
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
36
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
1
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
32
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
6
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
36
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
3
Anzahl Messgeräte
2
Verpackung
Sonstige
Gewicht
28.9 kg
Typ
Großes Werkstatt-Werkzeugset