3.126,20 €/ Stückexkl. MwSt
3.657,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 801N |
Typ | Large Workshop Tool Set |
Set-Ausführung | 1 Doppelmaulschlüsselsatz in Rolltasche, 1 Doppelmaulschlüsselsatz in Rolltasche, 1 Doppelseitiger Ringschlüsselsatz, 6 Doppelseitige Gelenkschlüssel, 1 Radkreuz, 4 Reifenheber, 21 Steckschlüsseleinsätze mit Doppel-Sechskant, 11 lange Steckschlüsseleinsä |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 127 |
Heizung-/Sanitärmonteur-Set | Nein |
Elektromonteur-Set | Nein |
Anzahl Führungsbohrer | 0 |
Anzahl Gabelschlüssel | 22 |
Anzahl Heißluftgebläse | 0 |
Anzahl Holzbohrer | 0 |
Anzahl HSS-Spiralbohrer | 0 |
Anzahl Kabelschneider | 0 |
Anzahl Koaxial-Werkzeuge | 0 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH | 3 |
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ | 0 |
Anzahl Lochsägen | 0 |
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge | 0 |
Anzahl Randversenker | 0 |
Anzahl Ringschlüssel | 40 |
Anzahl Schlitz-Schraubendreher | 6 |
Anzahl Steckeinsätze | 0 |
Anzahl Stecknüsse | 0 |
Anzahl Steckschlüssel | 22 |
Anzahl Steinbohrer | 0 |
Anzahl Stufenbohrer | 0 |
Anzahl Torx-Schraubendreher | 0 |
Anzahl Feilen | 3 |
Anzahl Messgeräte | 1 |
Verpackung | Beutel |
Gewicht | 28.647 kg |
Typ | Großes Werkstatt-Werkzeugset |