452QR
Ausführung: DIN 3112 D 10 – ISO 3315, mit Kugelarretierung. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Mit ovalem Kopf, QuickRelease-Sicherheitsverriegelung und Umschalthebel. Mit 2-Komponenten-Griff. Für Arbeiten auf engstem Raum . Ideal für den Einsatz in sicherheitsrelevanten und engen Bereichen durch schraubenlose Verbindung, z. B. in der Luftfahrt (FOD).
132,31 €/ Stückexkl. MwSt
154,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 452QR |
Typ | Fine-Tooth Flexible Ratchet |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Länge | 300 mm |
Gewicht | 350 g |
Material | Chromlegierter Stahl |
Anschlussmaß | 0.375 in |
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze | Ja |
Umschaltbar | Ja |
Mit Griff | Ja |
Rückschwenkwinkel | 4.5 ° |
Steckverriegelung | Ja |
Gewicht | 350 |