Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz zuendkerzen 3/8" - 10mm

  • ERIKS:23778570
  • Hersteller:3047-10
Image 1
Extra lang, für schwer zugängliche Glühkerzen, 3/8" Innenvierkant -Antrieb, SW 10 mm, z. B. für Renault, VW/Audi TDi; SW 12 mm,
z. B. für BMW, Mercedes-Benz (201, 202 mit Vierventiltechnik), Ford, Opel, Renault.
Zur Liste hinzufügen

60,06 €/ Stückexkl. MwSt

70,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
10 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Länge
140 mm
Gewicht
138 g