Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz kurz 1/4" - 3/8"

  • ERIKS:23778451
  • Hersteller:402AK-3/8
Image 1
Extra kurze Ausführung, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

48,90 €/ Stückexkl. MwSt

57,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
3/8 in
Anschlussmaß
1/4 in
Außendurchmesser
13.6 mm
Länge
34 mm
Gewicht
19 g