Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 3/8" - 9/16"

  • ERIKS:23778671
  • Hersteller:47A-9/16
Image 1
SAE AS 954-E (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

48,51 €/ Stückexkl. MwSt

56,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
9/16 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
19.7 mm
Länge
48.5 mm
Gewicht
55 g