Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 3/8" - 7/16"

  • ERIKS:23778669
  • Hersteller:47A-7/16
Image 1
SAE AS 954-E (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

48,51 €/ Stückexkl. MwSt

56,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
7/16 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
15.8 mm
Länge
47.5 mm
Gewicht
50 g