Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 3/8" - 19mm

  • ERIKS:23778516
  • Hersteller:47-19
Image 1
SAE AS 954-E (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

60,83 €/ Stückexkl. MwSt

71,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
19 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
25.5 mm
Länge
57 mm
Gewicht
68 g