Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 3/8" - 16mm

  • ERIKS:23778513
  • Hersteller:47-16
Image 1
SAE AS 954-E (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

59,29 €/ Stückexkl. MwSt

69,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
16 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
21.8 mm
Länge
51.5 mm
Gewicht
58 g