Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Gelenk-einsatz 3/8" - 14mm

  • ERIKS:23778511
  • Hersteller:47-14
Image 1
SAE AS 954-E (amerikanische Maße), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

51,21 €/ Stückexkl. MwSt

59,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Schlüsselweite
14 mm
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
19.4 mm
Länge
48.5 mm
Gewicht
55 g